SGAFR 14-2 Kompaktní planžety se samosvorným držákem pro soustružnické automaty.

Č. pol.: 2300176
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2300176
EAN/GTIN 7291075067507
Číslo výrobcu 2300176
Číslo L L23920 1387

Popis

Popis:

Držák upínacích nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 2,69 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.69 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 14 mm
  • Šírka stopky (B) 14 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 35 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky