Malířské závěsné tašky, Antracitová šedá, Velikost ONE

Č. pol.: 22950-012-89 ONE
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
Číslo položky 22950-012-89 ONE
EAN/GTIN 5715411013840
Číslo výrobcu 22950-012-89 ONE
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Sada 2 závěsných tašek
  • Lze snadno a individuálně připevnit pomocí systému Click Pocket.
  • Obzvláště odolné proti otěru a s mnoha kapsami se uzavřeným dnem
  • Jedna z tašek s dvěma velkými prostornými kapsami, kapsou na zip a odnímatelným poutkem na malířskou pásku.
  • Druhá Závěsná taška s velkou prostornou kapsou, třemi menšími kapsami na nářadí a držákem na malířskou pásku.
  • Poutko pro zavěšení po sejmutí
  • Rozměry 20 x 25 cm
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Charakteristika:

  • Materiál: 100 % polyamid (CORDURA®)
  • bezpečnostní informace: Standardní
  • Cílová skupina: Unisex
  • Certifikace: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Použití produktu: Pracovní oděvy
  • Nastavení produktu: CORDURA®, dva v sadě