Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, EWS - Varia VX4, 60.40VX4LCTXRLIKD-PL#01

Č. pol.: 228922
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
Číslo položky 228922
EAN/GTIN 4069739453842
Číslo výrobcu 60.40VX4LCTXRLIKD-PL#01
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI40 Proline, radiálny držiak, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 60.40VX4LCTXRLIKD-PL#01
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 76
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 63 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Dĺžka konzoly (LPR): 158 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 120 mm
  • Veľkosť stopky: VDI40 Proline
  • Veľkosť rozhrania: EWS Varia VX4
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: DIN 5480