Kotúčová fréza HELISLOT bez príruby, ⌀ DC / Zeff: 200/8

Č. pol.: 227714 200/8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / Zeff Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELISLOT
⌀ rezných hrán DC 200 mm
efektívny počet rezných hrán Zeff 8
Počet otočných rezných platničiek 16
Prevedenie stopky s otvorom
maximálna hĺbka zárezu ae max 59 mm
Celková dĺžka Lcelk 26 mm
⌀ polohovacieho otvoru 50 mm
Šírka štrbiny ap 20 mm
Označenie výrobcu SDN D200-20-50-XN13
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 227714 200/8
EAN/GTIN 7291075335606
Číslo výrobcu 3106757

Popis

Prevedenie:

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky