Standardní závitník M7 Sada, 2 ks.

Č. pol.: 227.7X100T2
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
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 227.7X100T2
EAN/GTIN 3148511538005
Číslo výrobcu 227.7X100T2
Číslo L L60130 7153
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: HSS

Charakteristika:

  • d1 [mm]: 7
  • d2 [mm]: 5,60
  • L [mm]: 66
  • L1 [mm]: 1,00
  • Obsah: x 2
  • [g]: 45