Standardní závitník M10 Sada, 2 ks.

Č. pol.: 227.10X150T2
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
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 227.10X150T2
EAN/GTIN 3148511539507
Číslo výrobcu 227.10X150T2
Číslo L L60130 7152
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: HSS

Charakteristika:

  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 8,00
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 1,50
  • Obsah: x 2
  • [g]: 70