Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, zasunutá, EWS - Varia VX4, 80.65VX41809PFI1X100

Č. pol.: 226016
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
Číslo položky 226016
EAN/GTIN 4069739441702
Číslo výrobcu 80.65VX41809PFI1X100
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, BMT65, radiálny držiak, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 80.65VX41809PFI1X100
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 94
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 80 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 5000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:2
  • Dĺžka konzoly (LPR): 141 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 100 mm
  • Veľkosť stopky: BMT65
  • Veľkosť rozhrania: EWS Varia VX4
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: 2-flat