Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, mimo centra, upínacie skľučovadlo 320 470E (ER32 Ø3-20) Nástupnícky článok: (MNR) 229166, 50.65321809HAASIKI1IM

Č. pol.: 225899
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
Číslo položky 225899
EAN/GTIN 4069739441078
Číslo výrobcu 50.65321809HAASIKI1IM
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, BMT65, axiálna montáž s posunutými osami, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 50.65321809HAASIKI1IM
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 94
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:2
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 95 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 95 mm
  • Veľkosť stopky: BMT65
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER32
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: 2-flat