SZMU 080412PNRMM, IC845, Typ: ST900

Č. pol.: 225802 ST900
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria NEODO
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SZMU 080412PNRMM
Typ ST900
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ IC845
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Geometria PNR-MM
Hrúbka platne E 4,76 mm
Označenie výrobcu S890 SZMU 080412PNRMM IC845
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 225802 ST900
EAN/GTIN 7291075440041
Číslo výrobcu 3388899

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
140
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 závitnicovými reznými hranami. Špeciálne rozmery rezných hrán pre mäkký rez na zníženie spotreby energie počas obrábania.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky