Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, EWS - Varia VX4, 40.40VX4HAASSL20#01

Č. pol.: 224618
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
Číslo položky 224618
EAN/GTIN 4069739435930
Číslo výrobcu 40.40VX4HAASSL20#01
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI40, axiálna montáž, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 40.40VX4HAASSL20#01
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 85
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 63 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Dĺžka konzoly (LPR): 84 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 80 mm
  • Veľkosť stopky: VDI40
  • Veľkosť rozhrania: EWS Varia VX4
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: Drážková spojka