{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SPMT 1806 EDSR-NB3T | |
| Typ | GG | |
| Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
| Typ | PR1810 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Posuv fz na zub | 0,06 − 0,25 mm | |
| Použitie | Hrubovanie | |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
| Hrúbka platne E | 6,35 mm | |
| Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
| Číslo položky | 224031 GG | |
| EAN/GTIN | 4960664027606 | |
| Číslo výrobcu | SPMT1806EDSR-NB3TPR1810 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |