{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 125 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 18 | |
| Prevedenie stopky | s otvorom | |
| Uhol nastavenia k | 70 Stupeň | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
| maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 134 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
| ⌀ polohovacieho otvoru | 40 mm | |
| vhodná otočná rezná platnička | PN.. 1106 | |
| Upínací klin | 229720 | |
| Skrutka pre upínací klin | 229721 | |
| Druh produktu | Čelná fréza |
| Číslo položky | 223300 125/18 | |
| EAN/GTIN | 4960664732777 | |
| Číslo výrobcu | THN08110 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |