Dělicí kotouč 115x2,5x22,23 mm rovný kámen C30S

Č. pol.: 223012
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 223012
EAN/GTIN 9003172230122
Číslo výrobcu 223012
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento rezný kotúč BASIC je vhodný na rezanie širokej škály kamenných materiálov vrátane dlaždíc, keramiky a tehál. Tieto nástroje sú k dispozícii v hrúbkach od 2,5 do 3 mm a umožňujú čisté rezné hrany. Rezný kotúč BASIC vám preto ponúka cenovo výhodnú možnosť rezania kameňa.

Charakteristika:

  • Tvar: 41 REZNÝ KOTÚČ ROVNÝ, TKANÝ V.
  • Veľkosť zrna: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Vhodnosť materiálu: Kameň
  • Produktový rad: BASIC
  • Špecifikácia : C 30 S- BF
  • Rozmery (D x H x V): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Priemer: 115 mm
  • Hrúbka: 2,5 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Práca so zníženou spotrebou energie vďaka dobrej reznej schopnosti
  • Rýchla a pohodlná práca
  • Dobrá životnosť a stabilita

Použitie:

  • Na spracovanie rôznych horninových materiálov