{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 4 | |
| Prevedenie stopky | s otvorom | |
| Uhol nastavenia k | 47,5 Stupeň | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
| maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 76 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
| ⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
| vhodná otočná rezná platnička | PN.. 1205 | |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229700 | |
| Podložka | 229750 | |
| Upínacia skrutka pre podložku | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
| Druh produktu | Čelná fréza |
| Číslo položky | 222800 63/4 | |
| EAN/GTIN | 4960664602353 | |
| Číslo výrobcu | THN04480 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |