Sandály, černé, neonově zelené, velikost 265 XPESD - S1P - W12 - Velikost 44

Č. pol.: 22212-44
Cena za 1 pár
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
Číslo položky 22212-44
EAN/GTIN 4043692273556
Číslo výrobcu 22212-44
Výrobca/zodpovedná osoba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Popis

Popis:

  • Vybavení:
    • SL 265 XP ESD - S1P - W12 - Vel.44
    • SRC
    • Sandále
    • Svršek Sport Line
    • Systém MPU INNOFLEX
    • XP bezkovová ochrana proti průniku
    • Hliníkový kryt alu-tec
    • MPU ochrana špičky
    • funkční výživa aktiv-X
    • Systém MPU Rebound
    • Koncepce clima-stream
    • vhodné pro vložky DGUV 112-191

  • Svrchní materiál:
    • Svrchní materiál Sport Line je tkanina, která se skládá z textilních vláken a kombinuje nejrůznější výhody.
    • Tkanina je obzvláště prodyšná, působí jako prodyšná a nabízí tak velmi příjemný komfort při nošení.
    • Díky svým hydrofobním vlastnostem je také vodoodpudivý, rychle schnoucí a odolný.

  • Podešev:
    • ATLAS® spojuje nejmodernější technologie s anatomickými potřebami každého uživatele.
    • Nový INNOFLEX SYSTEM® je komplexní koncept podrážky, který podporuje běžce v každé fázi pohybu.
    • Od prvního až po poslední kontakt s podlahou je komplex podrážky neustále veden stejnou přirozenou linií síly, INNOFLEX LINE.
    • Optimálně vede síly od paty ke špičce a podporuje tak přirozený průběh síly.
    • Za odpovídající absorpci energie, tedy tlumení, jsou zodpovědné speciální oblasti, jako např. CLOUDZONE v patě.
    • Velkoplošné nášlapné plochy, které jsou vybaveny materiálem MPU® s mimořádnou schopností absorbovat energii, energii absorbují a cíleně ji vrací zpět do pohybového procesu.
    • Tím je zaručeno pohodlné chůze po celý pracovní den.

  • Obránění průchodu:
    • Díky technologii XP® zabraňující průrazu nabízí ATLAS® inovativní systém ochrany nohou před ostrými předměty, jako jsou například hřebíky.
    • K tomuto účelu se používá high-tech textilní materiál, který mimo jiné obsahuje aramidová vlákna.
    • Díky tomu zvýšená bezpečnost není na úkor pohodlí při nošení, protože textilie neobsahuje kov, je extrémně lehká a podporuje přirozenou torzi chodidla.

  • Ochranná krytka:
    • Technologie Alu-tec®: Nová lehkost
    • Hliník se již řadu let používá jako high-tech materiál nejen v leteckém a automobilovém průmyslu, ale dnes také v mnoha bezpečnostních botách ATLAS.
    • Anatomicky tvarovaná hliníková špička je obzvláště lehká a posouvá těžiště boty do středu chodidla.
    • Tímto způsobem aktivně přispívá k prevenci úrazů způsobených zakopnutím v důsledku ztráty rovnováhy.
    • Díky tepelně neutrálním vlastnostem hliníku nevznikají v botě tepelné mosty, což zaručuje příjemné klima pro nohy v každém ročním období.

  • Ochrana špičky:
    • Zejména při činnostech, při nichž je nutné klečet, může po delší době dojít k opotřebení v oblasti špičky boty.
    • Tyto opotřebení lze výrazně snížit pomocí odolné špičky MPU, čímž se prodlužuje životnost obuvi.

  • Vnitřní podšívka:
    • Právě v každodenní práci, při vysoké fyzické zátěži, jsou vlastnosti regulující teplotu nejen požadovány, ale i očekávány.
    • Funkční podšívka Active-X je synonymem nejvyšší kvality a inovativní technologie a nabízí nositeli trvalou, aktivní regulaci vlhkosti.
    • Funkční podšívka Active-X reguluje vlhkost a zajišťuje, že boty rychle schnou.
    • Neobarví, je šetrný k pokožce a odolný proti oděru.

  • SYSTÉM MPU REBOUND:
    • Zdravější práce díky správnému tlumení
    • Nový systém MPU-REBOUND od ATLAS® umožňuje znatelně šetrnější a méně únavný běh.
    • Základem tohoto vynikajícího pohodlí při chůzi je inovativní systém podrážky, který poskytuje odlehčení tlaku, tlumení a dynamiku pro nositele.
    • O to se postará perfektní souhra vložky snižující tlak a lehké a reaktivní pěny MPU.

  • Klima:
    • Koncepce ATLAS® clima-stream® maximalizuje prodyšnost, vyrovnává vlhkost uvnitř boty a optimálně reguluje teplotu okolí.
    • Použití vysoce kvalitního, zvláště prodyšného svrchního materiálu, termoregulační podšívky a stélky Klima Komfort® zajišťuje jedinečný pocit při nošení.

  • DGUV 112-191:
    • ATLAS® vám nabízí široký sortiment různých ortopedických vložek.
    • Výrobky označené zde jsou podle pravidla DGUV 112-191 vhodné pro ortopedické vložky do bot.
    • Rozhodující je označení v botě.