Softshellová bunda, moderní střih, Černomodrá, Velikost 4XL

Č. pol.: 22085-662-010 4XL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 22085-662-010 4XL
EAN/GTIN 5711074999347
Číslo výrobcu 22085-662-010 4XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Metráž s pružností
  • Prodyšný a vodoodpudivý
  • Moderní střih
  • Zapínání na zip
  • Stojáček
  • Náprsní kapsa se zipem
  • Přední kapsy se zipem
  • Vnitřní kapsy
  • Držák na identifikační kartu je odnímatelný
  • Elastická páska na zápěstích
  • Reflexní efekty
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Charakteristika:

  • Materiál: 64 % polyester/24 % polyamid/12 % ea
  • bezpečnostní informace: Standardní
  • Cílová skupina: Pánské
  • Certifikace: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Použití produktu: Zimní pracovní oděvy
  • Nastavení produktu: prodyšný, voděodolný, moderní střih, reflexní efekty

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka