Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, ofsetová, EWS - Varia VX4, 50.40VX4SQT15RIKD

Č. pol.: 220458
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
Číslo položky 220458
EAN/GTIN 4069739423081
Číslo výrobcu 50.40VX4SQT15RIKD
Číslo L L31490 115560
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, stopka VDI40 pootočená o 30°, axiálna montáž s posunom, vnútorné a vonkajšie chladenie.

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 50.40VX4SQT15RIKD
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 85
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 50 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Dĺžka konzoly (LPR): 87 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 83 mm
  • Veľkosť stopky: Stopka VDI40 otočená o 30°
  • Veľkosť rozhrania: EWS Varia VX4
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: 2-flat