Cylindrické predĺženie z ocele, dlhé pre DUO-LOCK Valcová stopka, Rozhranie DUO-LOCK: DL10

Č. pol.: 220374 DL10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozhranie DUO-LOCK Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozhranie DUO-LOCK DL10
⌀ stopky Ds 10 mm
Vnútorné chladenie áno
⌀ D2 9,6 mm
Celková dĺžka L 100 mm
L2 5 mm
odporúčaný krútiaci moment 20 Nm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 220374 DL10
EAN/GTIN 4034221149879
Číslo výrobcu 75.102.DL10.1
Výrobca/zodpovedná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava na optimálne zmršťovanie dovnútra a von.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky