{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Povrchová úprava | AlTiN | |
| ⌀ rezných hrán D | 12 mm | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Typ | N | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | f9 | |
| Počet rezných hrán Z | 3 | |
| Členenie britov | nerovnaké | |
| Uhol sklonu zubov | 36 Stupeň | |
| Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
| Hĺbka záberu ae pre frézovanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| vhodný upínač | so závitom | |
| Dĺžka britov L2 | 9 mm | |
| ⌀ D2 | 11,5 mm | |
| Dĺžka výčnelku L1 | 9 mm | |
| Celková dĺžka L | 15 mm | |
| Rozhranie DUO-LOCK | DL12 | |
| Rozmer cez steny SW | 9,5 mm | |
| odporúčaný uťahovací moment | 30 Nm | |
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
| Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
| Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
| Číslo položky | 220312 12 | |
| EAN/GTIN | 4034221103130 | |
| Číslo výrobcu | DL12F2003UK1200SDA | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |