Funkční tričko, rolák, Vlněné tričko Multisafe, Černomodrá, Velikost 5XL

Č. pol.: 21981-426-010 5XL
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
Číslo položky 21981-426-010 5XL
EAN/GTIN 5711074917594
Číslo výrobcu 21981-426-010 5XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Moderní střih
  • rolák
  • Antistatický a nehořlavý
  • Švy z nehořlavé nitě
  • Izolující
  • Díky vlně na vnitřní straně se cítíte v suchu a teple.
  • Pokyny pro péči jsou vytištěny – žádné rušivé štítky
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV – 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)

Charakteristika:

  • Materiál: 50 % viskóza/40 % vlna/8 % PA/2 % CF
  • bezpečnostní informace: Multisafe
  • Cílová skupina: Unisex
  • Certifikace: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV – 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)
  • Použití produktu: Zimní pracovní oděvy
  • Nastavení produktu: Moderní střih, nehořlavý, antistatický, izolační