Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, upínacie puzdro 160 426E (ER16 Ø1-10), 40.3016G300RLIKDI13GLIM

Č. pol.: 219437
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
Číslo položky 219437
EAN/GTIN 4069739418872
Číslo výrobcu 40.3016G300RLIKDI13GLIM
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI30, axiálne uloženie, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 40.3016G300RLIKDI13GLIM
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 62
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 15 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 6000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:3,053
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 91,5 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 91,5 mm
  • Veľkosť stopky: VDI30
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER16
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: Kľúčový pohon