Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, píšťalkový zárez/zváračka Ø20, 40.3020WNKRG300EK

Č. pol.: 218905
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
Číslo položky 218905
EAN/GTIN 4069739416304
Číslo výrobcu 40.3020WNKRG300EK
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI30, axiálna montáž, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 40.3020WNKRG300EK
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 68
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 25 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 5000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 20 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 98 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 98 mm
  • Veľkosť stopky: VDI30
  • Veľkosť rozhrania: Zváraný Ø 20,0, píšťalkový zárez Ø 20,0
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: Kľúčový pohon