{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
| efektívny počet rezných hrán Zeff | 2 | |
| Počet otočných rezných platničiek | 6 | |
| Prevedenie stopky | s otvorom | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Výmena nástrojov | PowerCard | |
| maximálna hĺbka zárezu ae max | 20 mm | |
| ⌀ goliera d1 | 40 mm | |
| Dĺžka goliera L1 | 15 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
| ⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
| vhodná otočná rezná platnička | SNHX | |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SN.. 1207 | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219984 (IP15; 2,2 Nm) | |
| Druh produktu | Kotúčová fréza |
| Číslo položky | 218569 80 | |
| EAN/GTIN | 4045197530684 | |
| Číslo výrobcu | 218569 80 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |