Rezná platnička, šírka 3 mm, pre kotúčové frézy a upichovacie planžety, tvrdokov

Č. pol.: 218482 ALU
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,89 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    14,08 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
409 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HLINÍK
Uhlový Polomer 0,15 mm
Rezný materiál HM
Typ HU7810
Posuv fz 0,13 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Tolerancia ap 0 / +0,3 mm
Povrchová úprava TiAlN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 218482 ALU
EAN/GTIN 4067263116509
Číslo výrobcu 218482 ALU
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
530
Alu (krátke rezanie)
N
495
Hliník > 10 % si
N
415
mokré maximum
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.
Vhodné pre kotúčové/deliace frézy rezačky ap= 3,1 mm.