{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 5 | |
| Prevedenie stopky | s otvorom | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| maximálna hĺbka zárezu ae max | 20 mm | |
| ⌀ goliera d1 | 40 mm | |
| ⌀ základného držiaka d2 | 40 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk pre ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk pre ap 2,2 mm | 52 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk pre ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
| ⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
| vhodná otočná rezná platnička | XC.. 1113 | |
| Druh produktu | Kotúčová fréza |
| Číslo položky | 218422 80/5 | |
| EAN/GTIN | 4045197533784 | |
| Číslo výrobcu | 218422 80/5 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |