APMT 100308 TR, HB7525, Typ: ST900

Č. pol.: 215947 ST900
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,20 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    13,50 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 668 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 100308 TR
Typ ST900
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7525
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,12 mm
Hrúbka platne 3,5 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 215947 ST900
EAN/GTIN 4045197601773
Číslo výrobcu 215947 ST900
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
390
Oceľ < 750 N/mm²
P
270
Oceľ < 900 N/mm²
P
230
Oceľ < 1100 N/mm²
P
220
Oceľ < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
250
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľná doštička s vysoko pozitívnou geometriou a skrútenými reznými hranami.

Poznámka:

Hodnoty pre použitie platia pre frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.
Pre ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky