APMX 16..08 PDER, HB7635, Typ: INOX

Č. pol.: 215748 INOX
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,80 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    10,66 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 210 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMX 16..08 PDER
vhodné držiaky AP..1604
Typ INOX
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7635
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,15 mm
Hrúbka platne 5,76 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 215748 INOX
EAN/GTIN 4045197411044
Číslo výrobcu 215748 INOX
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
700
Alu (krátke rezanie)
N
500
Hliník > 10 % si
N
350
Oceľ < 500 N/mm²
P
230
Oceľ < 750 N/mm²
P
230
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Orientačné hodnoty platia pre frézy č. 215705 a 215717: ae = 0,3 × D/ap max = 7 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky