SEKT 1204 AFTN, HB7635, Typ: INOX

Č. pol.: 214245 INOX
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,71 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    9,76 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 180 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SEKT 1204 AFTN
Typ INOX
Typ HB7635
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,19 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 4,76 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 214245 INOX
EAN/GTIN 4045197302847
Číslo výrobcu 214245 INOX
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
215
Oceľ < 750 N/mm²
P
205
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/ap max = 3,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky