{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 4 | |
| Prevedenie stopky | s otvorom | |
| Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
| Členenie britov | nerovnaké | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Stratégia obrábania | MTC | |
| Výmena nástrojov | PowerCard | |
| maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 75 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
| ⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
| vhodná otočná rezná platnička | SE.. 1204.. | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
| Druh produktu | Čelná fréza |
| Číslo položky | 214200 63/4 | |
| EAN/GTIN | 4045197131416 | |
| Číslo výrobcu | 214200 63/4 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |