Svářečské kladivo s rukojetí z hikoru 340 g

Č. pol.: 213H.30
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
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 213H.30
EAN/GTIN 3148517525016
Číslo výrobcu 213H.30
Číslo L L60130 5776
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rukojeť z hickory s trojnásobně zajištěným držákem
  • 2 ocelové klíny a 1 dřevěný klín.

Charakteristika:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 170
  • L2 [mm]: 21
  • Hřídel: 210.MHB32
  • [g]: 340
  • [kg]: 0,340