Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, upínacie puzdro 250 430E (ER25 Ø2-16) Nástupnícky článok: (MNR) 218655, 60.3025LCTXLIKDTF

Č. pol.: 213739
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
Číslo položky 213739
EAN/GTIN 4069739396422
Číslo výrobcu 60.3025LCTXLIKDTF
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI30, radiálna montáž, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 60.3025LCTXLIKDTF
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 64
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 25 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 8000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 126 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 100 mm
  • Veľkosť stopky: VDI30
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER25
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: DIN 5480