Vymeniteľná frézovacia doštička ONMU 05T6 ANER, pre rovinné frézy TwinCut, HB7520

Č. pol.: 213426 ST900
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,01 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    19,18 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
454 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ONMU 05T6 ANER
Typ ST900
Typ HB7520
Rezný materiál HM
maximálna hĺbka rezu ap max 3 mm
Posuv fz na zub 0,3 mm
Počet výmien/rezných hrán 16
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 213426 ST900
EAN/GTIN 4045197605931
Číslo výrobcu 213426 ST900
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
280
Oceľ < 900 N/mm²
P
260
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Obojstranné s 2×8 reznými hranami.

Odporúčanie:

Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu, vyberte toleranciu doštičky E a skombinujte ju so širokými dokončovacími doštičkami.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky