Vymeniteľná frézovacia doštička ANGX10T308ZEER, pre frézy s vysokou rýchlosťou posuvu, HB9540

Č. pol.: 213075 UNI
Zľava
16,41 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,20 € 16,41 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    11,00 € 13,67 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 920 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ANGX 10T308ZEER
Typ UNI
Typ HB9540
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 0,8 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1 mm
Programovací polomer pri ap max 1,6 mm
Hrúbka platne S 3.97 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Uhlový Polomer 0,8 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 213075 UNI
EAN/GTIN 4062406355494
Číslo výrobcu 213075 UNI
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
260
Oceľ < 900 N/mm²
P
220
Oceľ < 1100 N/mm²
P
200
Oceľ < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obojstranné otočné platničky s 2 reznými hranami. Výkonné substráty a inovatívne geometrie rezných hrán zaručujú optimálne výrobné výsledky.

Poznámka:

Smerné hodnoty použitia pre ae = 0,5...1×D/ap max..

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky