Axiálna vŕtacia a frézovacia hlava, EWS - Varia VX3, 40.30VX3CTXIKCHSD12

Č. pol.: 212986
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
Číslo položky 212986
EAN/GTIN 4069739393773
Číslo výrobcu 40.30VX3CTXIKCHSD12
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI30, axiálne uloženie, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 40.30VX3CTXIKCHSD12
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 68
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 32 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 12000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Dĺžka konzoly (LPR): 79 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 75 mm
  • Veľkosť stopky: VDI30
  • Veľkosť rozhrania: EWS Varia VX3
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: DIN 5480