{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XDPT 09T308 ER | |
| Typ | TVRDÁ | |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
| Typ | HB7720 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Programovací polomer pri ap max | 1,99 mm | |
| maximálna hĺbka rezu ap max | 1,15 mm | |
| Posuv fz na zub | 0,43 mm | |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
| Číslo položky | 212952 HART | |
| EAN/GTIN | 4045197812629 | |
| Číslo výrobcu | 212952 HART | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |