• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Vymeniteľná frézovacia doštička ⌀ 12 mm, pre kopírovacie frézy, tupá kónická

Č. pol.: 212768 HART
Zľava
70,59 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    27,60 € 70,59 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    23,00 € 58,82 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
459 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ TVRDÁ
Typ HB7705
Rezný materiál HM
Polomer Wiper axiálny 12 mm
Polomer Wiper radiálny 24 mm
Polomer rezania R1 1 mm
Dĺžka britov Lc 6 mm
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,08 mm
Posuv fz v oceli < 60 HRC 0,05 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Povrchová úprava TiN
Uhlový Polomer 1 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 212768 HART
EAN/GTIN 4062406103149
Číslo výrobcu 212768 HART
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 50 HRC
H
280
Oceľ < 55 HRC
H
260
Oceľ < 60 HRC
H
200
Oceľ < 65 HRC
H
160
Oceľ < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

  • Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: ±0,015 mm.

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.