Vymeniteľná frézovacia doštička RPKW10T3MOT, pre kopírovacie a rovinné frézy, HB7605

Č. pol.: 212038 HART
Zľava
9,75 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,88 € 9,75 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    4,90 € 8,13 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 033 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RPKW 10T3MOT
Typ TVRDÁ
Typ HB7605
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 6
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 212038 HART
EAN/GTIN 4062406390334
Číslo výrobcu 212038 HART
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
P
160
Oceľ < 50 HRC
H
110
Oceľ < 55 HRC
H
90
Oceľ < 60 HRC
H
65
Oceľ < 65 HRC
H
50
GG(G)
K
200
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Okrúhle otočné platničky so šesťnásobným indexom. Vzhľadom na maximálnu hĺbku rezu je to šesť plnohodnotných rezných hrán.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3 × D / ap = 1 mm.
Aby bolo možné použiť všetkých šesť rezných hrán, nesmie sa prekročiť hodnota ap 2,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky