Softshellová bunda Multisafe, Černá modrá/výstražná žlutá, Velikost 2XL

Č. pol.: 21202-335-01017 2XL
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
Číslo položky 21202-335-01017 2XL
EAN/GTIN 5711074908387
Číslo výrobcu 21202-335-01017 2XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • odolné proti otěru proti větru a vodě
  • Fluorescenční kontrastní barva s odlesky
  • Antistatický, nehořlavý a s ochranou proti kyselinám
  • Chrání před elektrickým obloukem a při příležitostném svařování
  • Stojáček
  • Rychloupínací zip a dvojitá ochranná lišta proti povětrnostním vlivům s magnetickým uzávěrem
  • Popruh pro plynový alarm
  • Připraveno pro připevnění držáku identifikační karty
  • Náprsní kapsy se zipem
  • Přední kapsy se zipem
  • S tiskovými efekty
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11611 třída 2 (A1, A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1); EN 13034 (typ 6); EN 13034, kategorie J; EN 61482-1-2 APC 2; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)

Charakteristika:

  • Materiál: 26 % MAC/25 % PES/23 % PU/21 % CO/4 % AR/1 % CF
  • bezpečnostní informace: Multisafe
  • Cílová skupina: Pánské
  • Certifikace: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11611 třída 2 (A1, A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1); EN 13034 (typ 6); EN 13034, kategorie J; EN 61482-1-2 APC 2; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)
  • Použití produktu: Zimní pracovní oděvy
  • Nastavení produktu: nehořlavý, větruodolný, vodoodpudivý