Sekáč SB pro elektrická kladiva SDS plus, 80 x 170 mm

Č. pol.: 212 17017 SB
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3-4 týždne
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
Číslo položky 212 17017 SB
EAN/GTIN 4049002121432
Číslo výrobcu 212 17017 SB
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Odstraňování omítky ze stěn a podlah
  • Odstranění silných nánosů rzi
  • univerzální použití
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • celopevně kalené pro maximální přenos úderové síly
  • Čepel lze přebrousit
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • s držákem Euro

Charakteristika:

  • Hmotnost: 385g
  • Délka: 170 mm
  • Zásuvný konec: SDS plus
  • Průměr nádoby: 20 mm
  • Konec práce, šířka: 80 mm
  • Informace o výrobci: AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky