Brusné tělísko pojivo umělá pryskyřice 16x25-6x40 mm A46S4 B84, PRVOTŘÍDNÍ litina

Č. pol.: 21137
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 21137
EAN/GTIN 9003170211376
Číslo výrobcu 21137
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Živicové hroty PREMIUM pre priame brúsky majú vďaka svojmu zloženiu účinok tlmenia vibrácií, a preto sú menej citlivé na nárazy, čo vedie k väčšiemu komfortu a bezpečnosti pri každodennej práci. Vďaka svojej špeciálnej kvalite sú tieto hroty ideálne na odihlovanie, zrážanie faziet a lámanie hrán na liatine a poskytujú špičkové výsledky.

Charakteristika:

  • Tvar: 52W 00196 brúsne teliesko
  • Vs /max: 50 m/s
  • Vhodnosť materiálu: liatina
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : A 46 S4 B84
  • Rozmery (D x D - S x D): 16 x 25 - 6 x 40 mm
  • Priemer nádoby: 16 mm
  • Hrúbka: 25 mm
  • Veľkosť zrna: 46
  • Nástroj pre: priama brúska

Výhoda:

  • Hroty zo syntetickej živice majú vďaka svojmu zloženiu účinok tlmenia vibrácií, a preto sú menej citlivé na nárazy
  • Vhodné najmä na ťažko prístupné miesta
  • Vysoko hospodárne

Použitie:

  • Na prácu s liatinou, ako je odstraňovanie ostrapkov, zrážanie faziet a lámanie hrán

Odporúčanie:

  • Zrnitosť 20 - 46 na hrubé brúsenie
  • Všimnite si rôzne stupne tvrdosti podľa špecifikácie:
    • P: pre vysokú agresivitu
    • Q: univerzálne použitie
    • S: pre dlhú životnosť nástroja
  • Dodržujte maximálnu pracovnú rýchlosť 50 m/s