Popis:
Živicové hroty PREMIUM pre priame brúsky majú vďaka svojmu zloženiu účinok tlmenia vibrácií, a preto sú menej citlivé na nárazy, čo vedie k väčšiemu komfortu a bezpečnosti pri každodennej práci. Vďaka svojej špeciálnej kvalite sú tieto hroty ideálne na odihlovanie, zrážanie faziet a lámanie hrán na liatine a poskytujú špičkové výsledky.
Charakteristika:
- Tvar: 52W 00179 brúsne teliesko
- Vs /max: 50 m/s
- Vhodnosť materiálu: liatina
- Produktový rad: PREMIUM
- Špecifikácia : A 46 S4 B84
- Rozmery (D x D - S x D): 10 x 32 - 6 x 40 mm
- Priemer nádoby: 10 mm
- Hrúbka: 32 mm
- Veľkosť zrna: 46
- Nástroj pre: priama brúska
Výhoda:
- Hroty zo syntetickej živice majú vďaka svojmu zloženiu účinok tlmenia vibrácií, a preto sú menej citlivé na nárazy
- Vhodné najmä na ťažko prístupné miesta
- Vysoko hospodárne
Použitie:
- Na prácu s liatinou, ako je odstraňovanie ostrapkov, zrážanie faziet a lámanie hrán
Odporúčanie:
- Zrnitosť 20 - 46 na hrubé brúsenie
- Všimnite si rôzne stupne tvrdosti podľa špecifikácie:
- P: pre vysokú agresivitu
- Q: univerzálne použitie
- S: pre dlhú životnosť nástroja
- Dodržujte maximálnu pracovnú rýchlosť 50 m/s