Kužeľový záhlbník, HB740, ⌀ D: 6,3mm

Č. pol.: 210410 6,3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Norma: Výrobná norma
  • Členenie záhlbníkových rezov: nerovnaké

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
Povrchová úprava TiAlN
⌀ zahĺbenia 6,3 mm
Typ HB740
Rezný materiál VHM
Počet rezných hrán Z 3
Uhol zápustného hrotu 90
Dĺžka britov 6,2 mm
⌀ stopky 7,2 mm
Norma Výrobná norma
Členenie záhlbníkových rezov nerovnaké
Vnútorné chladenie nie
Veľkosť upínania 10 mm
pre DIN skrutky s valcovou hlavou M3
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 1,5 mm
Dĺžka hlavy l 16 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
Stopka GARANT TopCut
Druh produktu Rezná vložka na zahlbovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 210410 6,3
EAN/GTIN 4045197804259
Číslo výrobcu 210410 6,3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
80
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
65
Oceľ < 750 N/mm²
P
60
Oceľ < 900 N/mm²
P
50
Oceľ < 1100 N/mm²
P
40
Oceľ < 1400 N/mm²
P
10
Oceľ < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
35
CuZn
N
70
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky