Úhlový šroubovák

Č. pol.: 2100-025
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2100-025
EAN/GTIN 4000896011285
Číslo výrobcu 2100-025
Číslo L L60140 313
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Úhlový šroubovák
  • Povrch: niklováno
  • DIN ISO 2936
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 2.5 mm
  • Rozměry / délka: 20.5 mm
  • Délka l1: 58.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0 kg