Plochý sekáč pro elektrické kladivo SDS max, 25 x 280 mm

Č. pol.: 210 28000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3-4 týždne
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
Číslo položky 210 28000
EAN/GTIN 4049002004193
Číslo výrobcu 210 28000
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro obecné sekání a rozbíjení zdiva, betonu a volného kamene
  • malé odsekávací práce
  • cílený drtivý účinek
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • celopevně kalené pro maximální přenos úderové síly
  • Čepel lze přebrousit
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 492g
  • Délka: 280 mm
  • Zásuvný konec: SDS max
  • Průměr nádoby: 18 mm
  • Konec práce, šířka: 25 mm
  • Informace o výrobci: AEG, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, ITW Spit-Impex, Kango, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky