PKD torusová fréza s vnútorným chladením rovný rez, PKD, ⌀ e8 DC / R1: 5/0,5

Č. pol.: 209804 5/0,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: PKD
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 2
  • Smer podávania: horizontálny, šikmý a vertikálny

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 5 mm
Povrchová úprava PKD
Rezný materiál PKD
Norma Výrobná norma
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 2
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka britov Lc 3 mm
Polomer rezania R1 0,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 18 mm
⌀ vôle D1 4,6 mm
Celková dĺžka L 54 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku odliatok 0,04 mm
Posuv fz pre orezávanie v uhlíku 0,07 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v hliníku Odliatok 0,07 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v uhlíku 0,12 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Torusová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 209804 5/0,5
EAN/GTIN 4062406765347
Číslo výrobcu 209804 5/0,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník
N
2400
Alu (krátke rezanie)
N
2000
Hliník > 10 % si
N
1500
PMMA akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFRP
N
500
Hybridy
N
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonná PKD fréza pre najvyššie nároky na výkon pri trieskovom obrábaní.
Priamy rez na neutrálne použitie.
Tolerancia: polomer rezania R1 = ±0,01 mm.