TK fréza Composite ťahaný rez, bez povlaku, ⌀ h10 DC: 16

Č. pol.: 209540 16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h10 DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tolerancia menovitého ⌀: h10
  • Počet zubov Z: 8
  • Uhol sklonu zubov: 8

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Tolerancia menovitého ⌀ h10
Počet zubov Z 8
Uhol sklonu zubov 8 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 32 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 42 mm
⌀ vôle D1 15,5 mm
Celková dĺžka L 92 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,32 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v GFK CFK 0,042 mm
Farebný krúžok čierna
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 209540 16
EAN/GTIN 4062406362553
Číslo výrobcu 209540 16
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

PVDF GF20
N
80
POM GF25
N
80
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
80
PEEK CF30
N
80
Honeycomb Sandwich
N
165
CFRP
N
120
GRP, CFRP
N
120
grafit
N
180
Hybridy
N
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálne ďalej vyvinutá rezná hrana nástroja na optimálne obrábanie kompozitných materiálov.
Dĺžka podobná dĺžke podľa DIN 6527.
Pravostranná špirála, ťahací rez na bežné použitie.