TK router tlačný rez jemná, diamant, ⌀ h10 DC: 20

Č. pol.: 209512 20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h10 DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Frézovací profil: frézovanie krížovej brity
  • Tolerancia menovitého ⌀: h10
  • Smer podávania: horizontálny, šikmý a vertikálny

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 20 mm
Povrchová úprava diamant
Stupeň jemnosti ozubenia jemná
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Frézovací profil frézovanie krížovej brity
Tolerancia menovitého ⌀ h10
Počet zubov Z 2
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 45 mm
Celková dĺžka L 104 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Posuv f pre orezávanie v GFK CFK 0,56 mm/ot.
Farebný krúžok čierna
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Druh produktu Router

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 209512 20
EAN/GTIN 4045197509871
Číslo výrobcu 209512 20
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
GFK
N
190
CFRP
N
190
Hybridy
N
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonné krížové ozubenie na hospodárne obrábanie plastov vystužených vláknami v rozsahu hrubovania.