Digitální měřicí přístroj s dotykovým ramenem pro vnitřní měření 40-90 mm ocel, 0.01 mm ocel, tvrdokovová kulička D=2 mm ocel

Č. pol.: 209-950
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
Číslo položky 209-950
Číslo výrobcu 209-950
Číslo L L40010 14210
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Digitální měřič snímacím ramenem umožňuje měření na těžko dostupných místech. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu IP67.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 40 - 90 mm
Hodnota kroku číslice: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Přesnost: 0,05 mm
Přepínání metrických/palcových rozměrů: Ano
Rozsah dodávky: Včetně 2x baterií LR3, certifikát o zkoušce funkčnosti.
Napájení: 2x baterie LR3.0 AAA