Digitální měřicí přístroj s dotykovým ramenem pro vnitřní měření 30-60 mm ocel, 0.01 mm ocel, tvrdokovová kulička D=1.5 mm ocel

Č. pol.: 209-946
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
Číslo položky 209-946
Číslo výrobcu 209-946
Číslo L L40010 13949
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Digitální měřič snímacím ramenem umožňuje měření na těžko dostupných místech. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu IP67.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 30 - 60 mm
Hodnota kroku číslice: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Přesnost: 0,04 mm
Absolvování: 0,02
Přepínání metrických/palcových rozměrů: Ano
Rozsah dodávky: Včetně 2x baterií LR3, certifikát o zkoušce funkčnosti.
Napájení: 2x baterie LR3.0 AAA