TK odihlovač 30°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 8

Č. pol.: 208150 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Počet zubov Z 4
Smer podávania horizontálny a šikmý
Uhol zápustného hrotu 30 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Rozmer S 14,9 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Úkosové frézovanie 15 Stupeň
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok bez
Rohový uhol úkosu 75 Stupeň
Druh produktu Odihlovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 208150 8
EAN/GTIN 4045197859235
Číslo výrobcu 208150 8
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
180
Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
105
Oceľ < 500 N/mm²
P
70
Oceľ < 750 N/mm²
P
60
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
Oceľ < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: Rozmer S = ±0,1 mm. Vrcholový uhol ± 10 uhlových minút.
So špeciálnym uhlom stočenia, s mäkkým rezom.

Použitie:

Vynikajúce na zrážanie a odihlovanie hrán obrobkov, ako aj na opracovanie kontúr.